Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24030 CC/C3W33

  • ERIKS:23756355
  • Hersteller:24030 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler in anspruchsvollen Anwendungen auf. Das selbstjustierende Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten zur Erleichterung der Wartung. Geeignet für den Einsatz in modularen Systemen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen und verringert so das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine einfachere Wartung und verlängern die Lebensdauer von Lagern in rauen Umgebungen
  • Käfig aus Blechkonstruktion ermöglicht hohe Tragfähigkeit bei minimalem Gewicht und geringer Trägheit
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert Energieverluste und sorgt für stabile Betriebstemperaturen unter Last
  • Das Fehlen einer Abdichtung ermöglicht die Kompatibilität mit externen Schmiersystemen in modularen Aufbauten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, bei denen hohe Radiallasten auftreten
  • Ideal für Fördersysteme, die Wellenversatz und Durchbiegungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen für Maschinen der Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'005.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'087.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1040 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.6 lb
Alternativen

CHF 1'005.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'086.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026