Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24030-BE-XL-C3

  • ERIKS:11832088
  • Hersteller:584905660030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'005.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'086.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.09 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
2.75 rpm
Referenzdrehzahl
1.79 rpm
Alternativen

CHF 1'005.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'087.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026