Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24028 CC/W33

  • ERIKS:23756353
  • Hersteller:24028 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und Selbstzentrierung ausgelegt. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig. Das Lager ermöglicht Nachschmierung und gleicht Wellenverlagerungen aus. Seine Konstruktion trägt zur Reibungsreduzierung und Verlängerung der Lebensdauer bei. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Schwerlastanwendungen, die eine robuste Leistung erfordern
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine verlängerte Betriebsdauer und reduzierte Wartungsintervalle
  • Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine präzise und zuverlässige Montage, um Installationsfehler zu minimieren
  • Blechkäfig gewährleistet die Stabilität der Rollen unter dynamischen Belastungsbedingungen zur Erhöhung der Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für flexible Lageranordnungen
  • Ideal für schwere Industriemaschinen, die wechselnden Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anlagen, die geringe Reibung und lange Betriebszyklen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
900 kN
Dynamische Belastung
600 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
88 kN
Gewicht
8.19 kg
Gewicht
18 lb
Alternativen

CHF 883.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026