Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24028-BE-XL

  • ERIKS:12625987
  • Hersteller:058327045-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
930 kN
Dynamische Belastung
590 kN
Grenzdrehzahl
2.95 rpm
Referenzdrehzahl
1.95 rpm
Alternativen

CHF 883.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026