Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24024 CC/C4W33

  • ERIKS:23756343
  • Hersteller:24024 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler auf und gewährleistet dabei geringe Reibung. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für eine hohe Lebensdauer. Die C4-Radialluft und Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Verschleißfestigkeit und Lebensdauer. Ausgelegt für den Einsatz in modularen Systemen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle, indem sie eine optimale Leistung aufrechterhält
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtung und Wellendurchbiegung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet strukturelle Integrität bei hohen Belastungen
  • Die radiale C4-Innenspannung minimiert die Reibung und verringert die Wärmeentwicklung während des Betriebs.
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet eine zuverlässige Funktion in radialer und axialer Richtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäuseeinheiten für schwere Industriemaschinen
  • Ideal für Maschinen, die einen Ausgleich von Wellendurchbiegung oder Fehlausrichtung benötigen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die häufiges Nachschmieren in rauen Umgebungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 727.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
670 kN
Dynamische Belastung
456 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
5.26 kg
Gewicht
11.6 lb
Alternativen

CHF 736.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 796.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026