CHF 736.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 796.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 690 kN |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Grenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.36 rpm |
CHF 673.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026