Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23952 CC/W33

  • ERIKS:23756322
  • Hersteller:23952 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ist selbstjustierend. Es kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegung mit nur geringem Anstieg der Reibung. Integrierte Nachschmiereinrichtungen unterstützen eine verlängerte Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Design eignet sich für modulare Systeme und kann mit verschiedenen Gehäusen, Hülsen und Muttern verwendet werden. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei hohen Betriebsbelastungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung während des Betriebs und verlängert die Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb.
  • Blechkäfig bietet robuste Haltbarkeit für anspruchsvolle Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Ausgleichung von Wellendurchbiegungen erfordern
  • Kompatibel mit großen rotierenden Anlagen in Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'195.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'373.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1800 kN
Dynamische Belastung
1055 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
156 kN
Gewicht
23.1 kg
Gewicht
50.9 lb
Alternativen

CHF 2'361.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'552.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026