CHF 2'361.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'552.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.94 kN |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Grenzdrehzahl | 2.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.19 rpm |
CHF 2'195.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'373.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026