Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23236 CC/W33

  • ERIKS:23756239
  • Hersteller:23236 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht die Selbstausrichtung von rotierenden Baugruppen. Die robuste Konstruktion minimiert die Reibung und unterstützt Wellendurchbiegungen ohne nennenswerte Temperaturerhöhung. Integrierte Nachschmierfunktionen verlängern die Betriebsdauer in anspruchsvollen Anwendungen. Die modulare Kompatibilität mit Gehäusen, Hülsen und Muttern ermöglicht eine flexible Systemintegration. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert die Installationskomplexität
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Einsatzbereichen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung
  • Blechkäfig sorgt für stabile Rollenführung unter dynamischen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Industriegetriebe mit hohen Anforderungen an die Belastbarkeit
  • Kompatibel mit großen Elektromotoren in Bergbaubetrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'553.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'760.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2120 kN
Dynamische Belastung
1557 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
186 kN
Gewicht
38.2 kg
Gewicht
84.2 lb
Alternativen

CHF 2'753.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'976.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026