CHF 2'753.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'976.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.34 kN |
Dynamische Belastung | 1.72 kN |
Grenzdrehzahl | 2.01 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.09 rpm |
CHF 2'553.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'760.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026