Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23226 CC/C3W33

  • ERIKS:23756217
  • Hersteller:23226 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und toleriert Wellenauslenkungen. Die Konstruktion minimiert Reibung und Temperaturanstieg und unterstützt so eine lange Lebensdauer. Integrierte Merkmale ermöglichen eine Nachschmierung und verbessern die Verschleißfestigkeit. Das Lager ist für modulare Systemkonfigurationen einschließlich Gehäusen und Hülsen geeignet. Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, um das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens unter wechselnden Bedingungen zu verringern
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen radialen und axialen Kräften
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und minimiert Instandhaltungskosten
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Betriebsstabilität bei intensiven Anwendungen
  • Geringe Reibung senkt die Betriebstemperaturen
  • Steigerung der gesamten Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderantriebsbaugruppen
  • Ideal für Industriegetriebe, die wechselnde Lasten und Wellendurchbiegungen aufnehmen
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die starken Stößen und Fehlausrichtungen ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 941.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'017.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1060 kN
Dynamische Belastung
826 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
14.1 kg
Gewicht
31 lb
Alternativen

CHF 950.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'027.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026