CHF 950.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'027.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.15 kN |
Dynamische Belastung | 910 kN |
Grenzdrehzahl | 2.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.74 rpm |
CHF 941.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'017.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026