CHF 790.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 854.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 76 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 930 kN |
Dynamische Belastung | 732 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 93 kN |
Gewicht | 11.9 kg |
Gewicht | 26.2 lb |
CHF 857.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 927.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026