CHF 857.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 927.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 76 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.02 kN |
Dynamische Belastung | 820 kN |
Grenzdrehzahl | 3 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.91 rpm |
CHF 790.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 854.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026