Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23218 CC/W33

  • ERIKS:23756198
  • Hersteller:23218 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und anspruchsvolle Ausrichtungsbedingungen ausgelegt. Der robuste Blechkäfig trägt zwei Reihen von Wälzkörpern und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Mit Nachschmiermöglichkeiten und zylindrischer Bohrung sorgt es für einen gleichmäßigen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Das Lager ist für modulare Systeme geeignet, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Das zweireihige Design bietet eine hohe Tragfähigkeit und gleicht Wellendurchbiegungen aus
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und einen präzisen Wellensitz
  • Das Fehlen einer Abdichtung ermöglicht eine flexible Schmierstoffverwaltung in modularen Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben für präzise Wellenunterstützung
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme mit hoher Tragfähigkeitsanforderung
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in Bergbauausrüstungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
440 kN
Dynamische Belastung
372 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
48 kN
Gewicht
4.45 kg
Gewicht
9.81 lb
Alternativen

CHF 445.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026