FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23218-E1A-XL-M

  • ERIKS:11832039
  • Hersteller:167082700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
520 kN
Dynamische Belastung
445 kN
Grenzdrehzahl
4.25 rpm
Referenzdrehzahl
2.65 rpm
Alternativen

CHF 363.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026