Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23218 CC/C3

  • ERIKS:13196423
  • Hersteller:23218 CC/C3
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Die selbstjustierende Funktion gleicht Wellenverlagerungen und Durchbiegungen aus. Der robuste Blechkäfig und das C3-Lagerspiel minimieren die Reibung und verlängern die Lebensdauer. Für modulare Systeme konzipiert, bietet es erhöhte Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert den Wartungsaufwand
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht Leistung in Schwerlastanwendungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Blechkäfig sorgt für Bauteilstabilität und gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb unter anspruchsvollen Belastungen
  • C3-Innenspiel gleicht Temperaturschwankungen aus und schützt vor vorzeitigem Verschleiß
  • Betrieb mit geringer Reibung verlängert die Lebensdauer und minimiert Ausfallzeiten sowie Ersatzkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in industriellen Fördersystemen
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine Wellenverlagerungstoleranz erfordern
  • Kompatibel mit Prozessanlagen, die unter variablen Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
440 kN
Dynamische Belastung
372 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
4.45 kg
Gewicht
9.81 lb
Alternativen

CHF 445.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026