Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23144 CC/C3W33

  • ERIKS:23756131
  • Hersteller:23144 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Die Konstruktion ermöglicht eine Nachschmierung, wodurch Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs reduziert werden. Das Lager verfügt über einen Blechkäfig und eine zylindrische Bohrung für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Durch erhöhte Verschleißfestigkeit und präzise Toleranzklassen bietet das Lager eine verlängerte Lebensdauer. Funktionen
  • Selbstausrichtende Fähigkeit kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen und verbessert so die Systemzuverlässigkeit
  • Die Nachschmierfunktion erleichtert die Wartung und verlängert die Betriebszeit von Maschinen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das Blechkäfig-Design erhöht die Haltbarkeit und unterstützt eine gleichbleibende Leistung bei hohen Belastungen
  • Niedrige Reibungseigenschaften minimieren den Temperaturanstieg und verlängern so die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen, einschließlich Hülsen und Muttern
  • Ideal für schwere Industriegetriebe und Förderantriebe
  • Kompatibel mit Geräten, die Unterstützung für hohe radiale und axiale Belastungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'655.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'870.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
370 mm
Breite
120 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2750 kN
Dynamische Belastung
1888 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
52.3 kg
Gewicht
115 lb
Alternativen

CHF 3'160.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'416.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026