CHF 3'160.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'416.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.7 kN |
Dynamische Belastung | 1.86 kN |
Grenzdrehzahl | 1.86 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.08 rpm |
CHF 2'655.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'870.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026