Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23130 CC/C4W33

  • ERIKS:24002082
  • Hersteller:23130 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus, ohne dass die Reibung oder Temperatur wesentlich ansteigt. Das Lager verfügt über eine integrierte Nachschmiermöglichkeit und einen robusten Blechkäfig. Durch seine genormten Abmessungen und Leistungseigenschaften eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer, indem sie Wartungsintervalle und Ausfallzeiten reduziert
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Integrität und gleichmäßige Lastverteilung unter Belastung
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Betrieb mit geringer Reibung begrenzt die Wärmeentwicklung und erhält den Zustand des Schmiermittels sowie die Funktion des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine Unterstützung für falsch ausgerichtete rotierende Wellen benötigen
  • Kompatibel mit Anlagen, die hohen Belastungen und Wellenauslenkungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'165.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'259.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1200 kN
Dynamische Belastung
883 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
15.7 kg
Gewicht
34.6 lb
Alternativen

CHF 1'172.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'267.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026