FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23130-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:11832017
  • Hersteller:23130-E1A-XL-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'172.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'267.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.33 kN
Dynamische Belastung
1 kN
Grenzdrehzahl
2.65 rpm
Referenzdrehzahl
1.72 rpm
Alternativen

CHF 1'165.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'259.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026