CHF 616.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 62 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 695 kN |
Dynamische Belastung | 534 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 7.72 kg |
Gewicht | 17 lb |
CHF 624.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 674.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026