CHF 624.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 674.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 62 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 800 kN |
Dynamische Belastung | 630 kN |
Grenzdrehzahl | 3.4 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.29 rpm |
CHF 616.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026