CHF 417.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 585 kN |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 5.4 kg |
Gewicht | 11.9 lb |
CHF 497.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 537.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026