CHF 497.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 537.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 680 kN |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.55 rpm |
CHF 417.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026