Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23048 CC/C3W33

  • ERIKS:23755964
  • Hersteller:23048 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Schwerlastanwendungen konzipiert, bei denen eine Ausgleichsfähigkeit gegenüber Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen erforderlich ist. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für eine robuste Leistung. Nachschmiermöglichkeiten sind integriert, um eine verlängerte Lebensdauer und geringe Reibung zu gewährleisten. Es eignet sich für den Einsatz in modularen Systemen mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Fehlausrichtungen aus und verringert den Wartungsaufwand
  • Hohe dynamische und statische Tragzahlen unterstützen anspruchsvolle Industrieanwendungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und minimiert Ausfallzeiten
  • Reibungsarme Konstruktion verbessert die Energieeffizienz bei längerem Betrieb
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in Bergbau- oder Aufbereitungsanlagen
  • Kompatibel mit schweren Maschinen, die eine hohe Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'295.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'481.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2080 kN
Dynamische Belastung
1340 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
32.4 kg
Gewicht
71.4 lb
Alternativen

CHF 2'218.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'397.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026