CHF 2'218.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'397.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.12 kN |
Dynamische Belastung | 1.35 kN |
Grenzdrehzahl | 2.08 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.31 rpm |
CHF 2'295.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'481.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026