CHF 643.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 680 kN |
Dynamische Belastung | 485 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 6.24 kg |
Gewicht | 13.7 lb |
CHF 673.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026