FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23028-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11831981
  • Hersteller:190010530030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
800 kN
Dynamische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
3.45 rpm
Referenzdrehzahl
2.39 rpm
Alternativen

CHF 643.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 695.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026