Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23026 CC/C4W33

  • ERIKS:24002063
  • Hersteller:23026 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Das selbstjustierende Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ohne erhöhten Reibungswiderstand aus. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeit, einen Blechkäfig und eine radiale Lagerluft C4. Es ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie eine regelmäßige Erneuerung des Schmierstoffs ermöglicht.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert den Wartungsaufwand
  • Blechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Rollenführung und stabile Leistung
  • C4 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verhindert vorzeitigen Verschleiß
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt anspruchsvolle industrielle Anwendungen zuverlässig
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Lagergehäusebaugruppen in Industriemaschinen
  • Verwendet bei Wellen mit erheblichen Durchbiegungen oder Ausrichtungsfehlern
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine häufige Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 610.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 659.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
610 kN
Dynamische Belastung
452 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
5.77 kg
Gewicht
12.7 lb
Alternativen

CHF 611.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 660.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026