Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23026-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625623
  • Hersteller:23026-E1A-XL-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 611.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 660.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
730 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
3.6 rpm
Referenzdrehzahl
2.6 rpm
Alternativen

CHF 610.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 659.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026