Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23026 CC/C3W33

  • ERIKS:23755907
  • Hersteller:23026 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Konstruktion toleriert Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler bei minimaler Reibungszunahme. Der Blechkäfig und das radiale Lagerspiel C3 erhöhen die Betriebssicherheit. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und verringern die Wartungsintervalle. Das Design ermöglicht die Integration in modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert Betriebsunterbrechungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer und minimiert ungeplante Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und verbessert die Systemeffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit für raue Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Montagekonfigurationen
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine hohe radiale und axiale Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Systemen, die Wellenverlagerungen und Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 569.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 615.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
610 kN
Dynamische Belastung
452 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
5.77 kg
Gewicht
12.7 lb
Alternativen

CHF 582.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026