CHF 582.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 730 kN |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Grenzdrehzahl | 3.6 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.6 rpm |
CHF 569.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026