Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23024 CC/C3W33

  • ERIKS:23755902
  • Hersteller:23024 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen auszugleichen. Das Lager bietet aufgrund der erhöhten Verschleißfestigkeit einen niedrigen Reibungswert und eine lange Lebensdauer. Nachschmiermöglichkeiten sind für eine verlängerte Betriebseffizienz integriert. Die Kompatibilität mit modularen Systemen gewährleistet eine einfache Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und -durchbiegung und verringert so das Risiko mechanischer Ausfälle
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung während des Betriebs und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter hoher Belastung und erhöht die Zuverlässigkeit
  • C3-Radialluft minimiert die Reibung und erhöht die Betriebseffizienz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Eine hohe Anzahl von Reihen verteilt die Last gleichmäßig, verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für industrielle Getriebeeinheiten
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen mit hoher Tragfähigkeit
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die häufigen Wellendurchbiegungen ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 427.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 462.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
500 kN
Dynamische Belastung
366 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
4.03 kg
Gewicht
8.88 lb
Alternativen

CHF 459.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026