CHF 459.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 580 kN |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Grenzdrehzahl | 3.95 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.8 rpm |
CHF 427.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026