Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23022 CC/C4W33

  • ERIKS:23755899
  • Hersteller:23022 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 110 mm und ist für hohe Tragfähigkeit in beide Richtungen ausgelegt. Die selbstjustierende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler aus und minimiert so Reibung und Temperaturanstieg. Die Einheit ist mit Nachschmiermöglichkeiten und einem Blechkäfig für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Geeignet für die Integration in modulare Systeme mit verschiedenen Zubehörteilen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenausrichtungsfehler und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei Durchbiegung
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und verringert den Wartungsaufwand
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Lagerfestigkeit und ermöglicht den Einsatz bei höheren Lasten
  • Das reibungsarme Design minimiert den Temperaturanstieg und verbessert so die Betriebseffizienz
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieumgebungen mit schweren Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, die Gehäuse, Hülsen und Muttern enthalten
  • Ideal für schwere Maschinen, die einen Ausgleich von Wellenversatz benötigen
  • Kompatibel mit Anlagen, die unter variablen Last- und Temperaturbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
45 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
440 kN
Dynamische Belastung
326 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
3.68 kg
Gewicht
8.12 lb
Alternativen

CHF 421.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026