Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23022-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625607
  • Hersteller:23022-E1A-XL-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
45 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
530 kN
Dynamische Belastung
400 kN
Grenzdrehzahl
4.2 rpm
Referenzdrehzahl
3 rpm
Alternativen

CHF 397.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026