Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23022 CC/C3W33

  • ERIKS:23755898
  • Hersteller:23022 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und bietet eine Selbstzentrierungsfunktion. Die Konstruktion ermöglicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimalen Auswirkungen auf Reibung oder Temperatur. Es verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und eignet sich für die modulare Montage mit kompatiblen Gehäusen und Zubehör. Das Lager verwendet einen Käfig aus Blech und arbeitet ohne Dichtung oder mitgeliefertes Schmiermittel. Seine Abmessungen und Leistungsdaten machen es für anspruchsvolle industrielle Bedingungen geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verbessert die Betriebssicherheit
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und minimiert das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Einsatz
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Stabilität unter dynamischen Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Schwerlast-Fördersystemen
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen und Buchsen
  • Verwendet mit Geräten, die Widerstand gegen Wellendurchbiegung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
45 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
440 kN
Dynamische Belastung
326 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
3.68 kg
Gewicht
8.12 lb
Alternativen

CHF 402.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026