CHF 402.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 45 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 530 kN |
Dynamische Belastung | 400 kN |
Grenzdrehzahl | 4.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
CHF 337.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026