CHF 4'092.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'424.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2900 kN |
Dynamische Belastung | 2439 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Gewicht | 90.5 kg |
Gewicht | 200 lb |
CHF 5'138.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'554.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026