CHF 5'138.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'554.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2950 kN |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Grenzdrehzahl | 1830 rpm |
Referenzdrehzahl | 1080 rpm |
CHF 4'092.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'424.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026