SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22320 E/C3

  • ERIKS:23755784
  • Hersteller:22320 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Sein selbstjustierendes Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit nur minimaler Reibungserhöhung aus. Die Ausstattung mit Nachschmiermöglichkeiten verlängert die Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand. Das Lager lässt sich mithilfe von Gehäusen, Hülsen und Muttern einfach in modulare Systeme integrieren.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion minimiert Betriebsprobleme, die durch Fehlausrichtung oder Wellendurchbiegung verursacht werden
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert ungeplante Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in stark beanspruchten Anwendungen
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Gehäusesysteme mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen
  • Verwendet mit Anlagen, bei denen häufige Wellenfehlstellungen auftreten
  • Kompatibel mit schweren Industrieanlagen im Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 687.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
950 kN
Dynamische Belastung
847 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
12.9 kg
Gewicht
28.4 lb
Alternativen

CHF 713.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026