Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22320-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831946
  • Hersteller:190008200030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 713.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
920 kN
Dynamische Belastung
810 kN
Grenzdrehzahl
3.3 rpm
Referenzdrehzahl
2.38 rpm
Alternativen

CHF 636.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 687.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026