SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22317 E/C3

  • ERIKS:23755763
  • Hersteller:22317 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ist selbstjustierend, wodurch Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgeglichen werden können. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig mit einer Breite von 60 mm und einem Außendurchmesser von 180 mm. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten für Wartung und verlängerte Lebensdauer ausgestattet. Es ist für geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit ausgelegt und unterstützt anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und verringert Wartungsprobleme
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung bei hohen radialen und axialen Belastungen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer, indem sie optimale Schmierbedingungen aufrechterhalten
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und verbessert die Gesamteffizienz des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen, Hülsen und Muttern für eine flexible Montage
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen im Bergbau oder in der Fördertechnik
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 393.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 437.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026