CHF 437.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 560 kN |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Grenzdrehzahl | 4.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.2 rpm |
CHF 393.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026