SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22317 E

  • ERIKS:23755762
  • Hersteller:22317 E
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler ohne erhöhten Reibungswiderstand. Es ist für modulare Systeme konzipiert und lässt sich einfach in Gehäuse, Hülsen und Muttern integrieren. Das Produkt verfügt über Nachschmiermöglichkeiten und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet. Seine technischen Eigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen und reduziert so den Wartungsaufwand
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und minimiert Ausfallzeiten für Anwender
  • Blechkäfig bietet strukturelle Integrität und unterstützt eine hohe Tragfähigkeit
  • Betrieb mit geringer Reibung sorgt für stabile Betriebstemperaturen und verlängert die Lebensdauer von Lagern
Anwendung und Nutzung
  • Ideal geeignet für den Einsatz in Schwerlast-Fördersystemen mit variablen Lasten
  • Wird mit modularen Gehäusen für eine flexible Montage in Industrieanlagen verwendet
  • Kompatibel mit Bergbaumaschinen, die eine zuverlässige Ausgleichsfähigkeit bei Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 393.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 437.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026