Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22317-E1-XL

  • ERIKS:11660432
  • Hersteller:167056960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
560 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Referenzdrehzahl
3.2 rpm
Alternativen

CHF 393.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026