SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22314 E/C3

  • ERIKS:23755741
  • Hersteller:22314 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler bei minimaler Reibung. Das Lager verfügt über einen Käfig aus Blech und eine Nachschmiermöglichkeit zur Unterstützung einer verlängerten Lebensdauer. Es eignet sich zur Integration in modulare Systeme, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern.

Funktionen
  • Die selbstjustierende Konstruktion minimiert die Reibung bei Wellendurchbiegungen und ermöglicht einen stabilen Betrieb.
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert die Wartungsintervalle
  • Die Konstruktion des Blechkäfigs gewährleistet strukturelle Integrität für den dauerhaften Einsatz
  • C3-Radialluft ermöglicht thermische Ausdehnung und verhindert vorzeitigen Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen in Industriemaschinen
  • Ideal für Anlagen, die Wellenversatz und hohen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Gehäusen und Buchsen in der Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 288.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026