CHF 288.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 51 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 390 kN |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Grenzdrehzahl | 4.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.7 rpm |
CHF 255.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026