SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22313 E/C3

  • ERIKS:23755733
  • Hersteller:22313 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager bietet eine hohe Tragfähigkeit und Selbstjustierungsfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Die Konstruktion gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibung oder Temperaturerhöhung aus. Nachschmierfunktionen erhöhen die Betriebssicherheit und Lebensdauer des Lagers. Die modulare Kompatibilität ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern für eine flexible Systemmontage.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer, indem sie unter starker Beanspruchung eine optimale Schmierung aufrechterhält
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Stabilität bei hohen dynamischen und statischen Belastungen
  • Die Doppelreihenkonfiguration erhöht die Tragfähigkeit und unterstützt anspruchsvolle Anwendungen.
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht längere Betriebszeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für industrielle Antriebssysteme
  • Ideal für Förderrollen in schweren Materialumschlaganlagen
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die häufigen Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 250.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026